Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Black Edition, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507072
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116450
EAN/GTIN:
     4005401164500
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Black Edition. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 4 x 175 mm. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 50er Kartonetui
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
50 Farben sortiert
Härtegrad:
soft
Minenstärke:
3,3 mm
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Durchmesser:
4 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
nein
Packung:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 19,88*
€ 6,78*
ab € 13,66*
€ 19,89*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 14,23*
€ 20,54*
Lager 690
40
€ 5,49*
ab € 14,70*
€ 21,22*
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116412
ab € 3,37*
Sonstiges
Faber-Castell
116424
ab € 6,45*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,45*
Sonstiges
Faber-Castell
116411
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.