Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui 20ST Sparkle sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507146
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201971
EAN/GTIN:
     4005402019717
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstifte mit attraktivem Sparkle Effekten, 12 x Sparkle Standardfarben und 8 Pastellfarben, Schmetterlingsticker inklusive, ergonomische Dreikantform, intensiv leuchtende und pastellige Farben mit weichem Farbabstrich, Box ideal zur Aufbewahrung oder für unterwegs.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
20 Farben sortiert
Härtegrad:
-
Minenstärke:
3,8 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
nein
Packung:
Metalletui
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalletui in Schmetterlingsform inkl. Schmetterlingssticker, Buntstifte klimaneutral produziert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 18,48*
€ 6,78*
ab € 12,49*
€ 18,48*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 12,68*
€ 18,79*
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 13,55*
€ 19,79*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.