Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui 18+6ST Colour Grip sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507152
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201543
EAN/GTIN:
     4005402015436
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buntstifte
Farbstift
Spezial Edition Einhorn, 18 Colour Grip Farbstifte + 6 Sparkle Pastell Farbstifte, Buntstift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone, Mine enthält besonders leuchtende Pigmente, Dreikantform fördert den Dreifingergriff, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung, mit Namensfeld, Auswaschbar aus den meisten Textilien, leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
24 Farben sortiert
Härtegrad:
-
Minenstärke:
3,8 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Durchmesser:
6 mm
Länge:
175 mm
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
ja
Packung:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,03*
€ 14,39*
€ 6,78*
ab € 9,62*
€ 14,40*
2 Tage
59
€ 4,99*
ab € 9,77*
€ 14,63*
Lager 690
59
€ 5,49*
ab € 10,57*
€ 15,70*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201542
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.