Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-507168 Herst.-Nr.: 116452 EAN/GTIN: 4005401164524 |
| |
|
| | |
| Filzstift Black Edition 20er Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte, Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen, Strichstärke: 2, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: 20er Etui Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 20 Farben sortiert | Strichstärke: | variabel | Ausführung der Spitze: | Pinselspitze | Spitze austauschbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,07* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,10* | € 14,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,24* | € 14,02* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,86* | € 14,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,02* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|