Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-507173515 Herst.-Nr.: 201515 EAN/GTIN: 4005402015153 |
| |
|
| | |
| Attraktives Geschenketui aus Metall; Geschenkset mit Sparkle FüllerFederbreite M; Feder aus hochwertigem Edelstahl mit Iridiumkornspitze;Farbe: rose Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | rose | Ausführung der Feder: | M | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl mit Iridiumkornspitze | Material des Etui: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,75* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Gebinde | € 4,99* | ab € 9,78* | € 14,71* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 9,76* | € 14,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,28* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|