|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-510241 Herst.-Nr.: 30000923 EAN/GTIN: 4033657900597 |
| |
|
|  |  |
 | Versandverpackung und Archivbox aus festem Wellkarton für gerollte Güter. Mit Beschriftungsfeld und Kontrollsystem auf der Seitenlasche. Gut stapelbar. Farbe: weiß. Lieferung flachliegend. Außenmaß: (BxHxL) 78x78x755mm Weitere Informationen:  |  | Innenmaß: | 750 x 75 x 75 mm | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, posterkarton, Falthülsen, Versandmittel, Versandrohre, TP 100.002, 30000923, TIDYPAC, VERSANDVERPACKUNG, ARCHIVBOX, 28512819, Planrollen, Versandhülse, 75x7, 5x7, 5cm, A1+, E7911, Esselte, Bene, aus Karton, viereckig, stapelbar, rollen nicht, Stirnseite mit Inhalt beschriftbar, Planversandhülsen |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,78* |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 1,10* | € 1,81* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 1,13* | € 1,91* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 1,18* | € 1,97* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|