| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512163 Herst.-Nr.: 58990 EAN/GTIN: 4021819589902 |
| | |
|
| | |
| Das Terminbuch zur Planung mit 1 Tag auf einer Seite für Praxen, Kanzleien, Friseure, etc., 400 Seiten, Kalendarium 4-sprachig (D/F/I/GB), 7.00-20.00 Uhr, 15 Minuten Einteilung, 4 Spalten, 2-farbiger Druck, Einband Tucson, Spitze Ecken, Blindprägung Jahreszahl und GÜSS Kalender, Fadenheftung, Kapital- und Leseband silber, Zeilenhöhe 4mm, umfangreicher Vor- und Hintersatz mit: Jahresübersichten 2 Jahre, Schulferienübersicht (D/A/CH), Projektplanung (16 Seiten), Monatsübersicht (2 Mon.= 1 Seite), Postentgelte, Pollenflugkalender, 6 Seiten Kontakte Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Tag / 1 Seite | Breite: | 21 cm | Höhe: | 29,7 cm | Umfang: | 400 Seiten | Ausführung der Stundendarstellung: | 8.00 bis 20.00 Uhr | Einband: | weicher Tuscon-Einband | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, Tagebuch, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a4, tages kalender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 23,74* | € 32,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,29* | € 34,68* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,13* | € 36,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,61* | € 38,77* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 31,48* | € 42,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|