Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-512883 Herst.-Nr.: 86-55223 EAN/GTIN: 4014149191211 |
| |
|
|  |  |
 | Geschäftsbuch Protokoll-, Konferenzbuch. Ausführung: Fadenheftung, Seitenzahlen vorhanden. Speziallineatur, mit 2 Lesebändern (grau und schwarz). Ausführung Einband: Elefantenhaut-Decke, schwarz. Farbe des Rückens: grau. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Weitere Informationen:  |  | Lineatur: | Speziallineatur | Inhalt: | 96 Blatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 hardcover, notizbuch a4, notizbuch, Formularbücher, Portobücher, Vordrucke, Spaltenbücher, K_E86-55223, 21113018, 214000, 86-55223, 8803685, FORMULARBUCH KÖNIG UND EBHARDT PROTOKOLL KONFERENZ, K_E 86-55223, PROTOKOLL-/KONFERENZBUCH, 091798, Chinakladde |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 15,54* | € 22,21* |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 15,58* | € 22,22* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 15,00* | ab € 16,77* | € 23,90* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,39* | € 24,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 17,99* | € 25,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|