Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 270x340mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513857
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04564
EAN/GTIN:
     5705831045644
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-31 schwarz
pultordner 1-31
pultordner
Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken. Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben. Größe: 270 x 340 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Ausführung der Tabe:
1 - 31
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappen, Ordnungsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
212
€ 5,49*
ab € 8,43*
€ 12,80*
9 Tage
215
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 13,29*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,00*
€ 15,07*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.