| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513858023 Herst.-Nr.: KF04563 EAN/GTIN: 5705831045637 |
| |
|
| | |
| Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken. Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben. Größe: 270 x 340 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 24 | Ausführung der Tabe: | A - Z | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappen, Ordnungsmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,46* | € 11,43* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,63* | € 11,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,83* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|