| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513859023 Herst.-Nr.: KF04562 EAN/GTIN: 5705831045620 |
| |
|
| | |
| Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken. Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben. Größe: 270 x 340 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 12 | Ausführung der Tabe: | 1 - 12 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Pultordner, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister pappe, ordnerregister, ringbuch-register din a4, Dokumentenmappen, Ordnungsmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,45* | € 8,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,46* | € 8,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|