Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, A4, 50mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-519463
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF20050
EAN/GTIN:
     5705831200500
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit Hebelmechanik und Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch. Für DIN A4.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz56 - energie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Hartpappe-Ordner, Ordner, Ordner günstig, Ordner klassisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7621
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 1,60*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 1,61*
Lager 690
7453
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 1,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.