Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardcase THE FLIGHT, 46 x 34 x 20 cm, 600 D Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540253
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46008
EAN/GTIN:
     4021068460083
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Boardcase THE FLIGHT. Ausführung: Griff vorhanden. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: zwei aufgesetzten Reißverschlusstaschen, davon eine mit Organizerfach. Mit Overnightfunktion. Größe (B x H x T): 46 x 34 x 20 cm. Werkstoff: 600 D Polyester. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Innenmaße Laptopfach:
ca. 41 x 29 x 5 cm
Außenmaße:
46 x 20 x 34 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 27,53*
€ 36,60*
1
€ 5,50*
ab € 30,38*
€ 41,76*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 34,55*
€ 45,64*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,915*
€ 46,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 37,72*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.