Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche WOOKIE, 400 x 310 x 70 mm, Polyester, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540587
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46166
EAN/GTIN:
     4021068461660
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Laptoptasche WOOKIE. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster, Tragegriffe, Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptop- und Tabletfach, zwei Reißverschlussnetzfächer innen, Einsteckfach vorne, Reißverschlussvortasche mit Organizer, inkl. Visitenkartenfach, Handytasche, zwei Stiftschlaufen, einem Einsteckfach, Reißverschlussvorfach, Reißverschluss, Trolleyband. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Größe (B x H x T): 400 x 310 x 70 mm. Werkstoff: Polyester. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Innenmaße Laptopfach:
ca. 29 x 37 x 5 cm
Außenmaße:
ca. 31 x 40 x 7 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 40,38*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 31,65*
€ 41,77*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 33,02*
€ 43,72*
€ 5,95*
ab € 32,83*
€ 44,59*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 42,55*
€ 55,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.