Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540589010 Herst.-Nr.: 46163 EAN/GTIN: 4021068461639 |
| |
|
| | |
| Laptoptasche TWYX. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vortasche, Tragegriff, Trolleyband, Reißverschluss- Rückfach, zwei Reißverschluss-Hauptfächer, davon eines mit Organizerfach, gepolstertes Laptop- und Tabletfach, Reißverschluss Innenfach. Abnehmbarer und verstellbarer Schultertrageriemen. Art des Verschlusses: Magnetverschlüsse. Größe (B x H x T): 400 x 310 x 120 mm. Werkstoff: 600D Polyester. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | 600D Polyester | Innenmaße Laptopfach: | ca. 23 x 38 x 5 cm | Außenmaße: | ca. 31 x 40 x 12 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 37,52* | € 39,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,57* | € 40,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,74* | € 41,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 39,11* | € 41,05* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 38,88* | € 42,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|