Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche, 28x38x9,5cm, Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540677
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47035
EAN/GTIN:
     4021068470358
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Schultertrageriemen verstellbar und abnehmbar, Überschlag mit Magnetverschluss, Zipp-Hauptfach, 2 Zipp-Vorfächer, Zippfach außen, Trolleyband, gepolstertes Laptopfach innen, Einsteckfach, Zippfach, Handyfach
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Breite:
38 cm
Höhe:
28 cm
Tiefe:
9,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,45*
€ 96,28*
€ 5,50*
ab € 84,26*
€ 109,30*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 92,45*
€ 116,04*
€ 2,95*
ab € 102,29*
€ 132,70*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 114,34*
€ 142,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.