Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540710 Herst.-Nr.: 46200 EAN/GTIN: 4021068462001 |
| |
|
| | |
| Rucksack RPET Recyceltes PET, Safepack, USB Ladeport, Trolleyband, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche. Innen: gepolsterte Fächer für ein Laptop oder Tablet, drei Einsteckfächer und Reißverschlussfach Farbe: schwarz Material: recycltes PET Außenmaß: ca. 47 x 33 x 19 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | recyceltes PET | Innenmaße Laptopfach: | ca. 26 x 39 x 3 cm | Außenmaße: | ca. 33 x 47 x 19 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack jüscha, laptop rucksack, rucksack schwarz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,49* | € 35,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 34,98* | € 45,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 36,90* | € 48,19* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 36,81* | € 49,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,81* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|