Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540732 Herst.-Nr.: 47532 EAN/GTIN: 4021068475322 |
| |
|
| | |
| Echtleder, verstellbarer Schultertrageriemen, Reißverschlussfach im Rücken, Trolleyband, Klappe mit Magnetverschluss. Innen: Reißverschlussfach unter der Klappe, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, für Laptop bis 15", Handyfach und Reißverschlussfach. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Außenmaße (B x H x T): | 30 x 42 x 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, umschlagtasche schwarz, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,25* | € 136,87* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 109,86* | € 141,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 121,24* | € 152,08* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 135,69* | € 175,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|