Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540745022
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47608
EAN/GTIN:
     4021068476084
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Laptoptasche, verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegriffe, Reißverschlussfach auf der Vorder- und der Rückseite, Trolleyband, Reißverschluss. Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Reißverschlussfach. Größe: ca. 30 x 38 x 6,5 cm. Material: Echt Leder. Farbe: cognac.
Weitere Informationen:
Farbe:
cognac
Material:
Leder
Laptopfach:
320 x 220 x 20 mm
Außenmaße (B x H x T):
380 x 300 x 65 mm
Fächer:
großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach
Gewicht:
890 g
Schultergurt vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zwei Tragegriffe, Trolleyband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,66*
€ 101,60*
€ 5,50*
ab € 87,89*
€ 114,59*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 90,27*
€ 114,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 102,77*
€ 129,77*
€ 2,95*
ab € 107,26*
€ 139,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.