Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-540747010 Herst.-Nr.: 46155 EAN/GTIN: 4021068461554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktischer Rucksack gepolsterter Rücken, Sicherheitsfach auf der Rückseite, integrierter USB Ladeport, seiltiches gepolstertes Reißverschluss Laptopfach , großes Hauptfach, kleines Reißverschlussfach innen, weiteres Hauptfach mit Reißverschluss in den Innenraum Farbe: grau Material: 600D Polyester Außenmaß: ca. 43 x 30 x 14 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | 600D Polyester | für Notebook: | bis 43 cm (17") | Außenmaße (B x H x T): | 300 x 430 x 140 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | gepolsterter Rücken, Sicherheitsfach auf der Rückseite, integrierter USB Ladeport |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack jüscha |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |