Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer Trolley R-PE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540748023
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46216
EAN/GTIN:
     4021068462162
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Arretierbares, komplett versenkbaresTeleskoptrolleysystem, durch einen Reißverschluss erweiterbares Organizervorfach mit vier verschieden großen Einsteckfächern, zwei Reißverschlussfächer, weiteres Reißverschlussvorfach, seitliches Einsteckfach, zwei Zahlenkombinationsschlösser. Innen: Durch zwei seitliche Reißverschlüsse erweiterbares Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Maße ca: 47 x 26 x 39 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
recyceltes PET
Breite:
390 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
260 mm
Art des Verschlusses:
zwei Zahlenkombinationsschlösser und Reißverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 81,87*
€ 89,98*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 84,19*
€ 90,19*
€ 4,95*
ab € 87,33*
€ 96,62*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 95,36*
€ 101,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 97,19*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.