| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542302 Herst.-Nr.: 1030808 EAN/GTIN: 4000883005730 |
| |
|
| | |
| Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 3-lagig TAE-Technologie mit Blumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 180 Blatt. Luxuriöses besonders weiches Tissue Toilettenpapier dank TAE-Technologie, mit großem Blattformat (ca. 10x13 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-lagig | Prägung: | Blumendekor | Farbe: | hochweiß | Packungsinhalt: | 8 Rollen à 180 Blatt | Blattgröße: | ca. 10 x 13 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,31* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,28* | € 5,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,93* | € 5,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,57* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,41* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|