Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542473 Herst.-Nr.: 520201 EAN/GTIN: 7322541282947 |
| | | |
|
| | |
| Tork Reine Hand Schaumseife, für System S4, Verstärken Sie Ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen, ohne Kompromisse bei der Händehygiene einzugehen – mit der neuen Tork Reine Hand Schaumseife. Formuliert mit einer begrenzten Anzahl an Inhaltsstoffen, die zu 99 % aus natürlichen Quellen stammen. Passt in die Tork Spender für Seifen- und Hautpflegeprodukte für mühelose Wartung und Zeiteinsparung. Umweltfreundlich, da Inhaltsstoffe zu 99 % natürlichen Ursprungs sind.Inhalt: 1000ml. Weitere Informationen: | | System: | S4 | Inhalt: | 1.000 ml | Beschreibung der Besonderheiten: | besteht aus 99% Inhaltsstoffen mit natürlichem Ursprung, unparfümiert, ohne Farbstoffe, mild und hautfreundlich, dermatologisch getestet, B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatronen tork, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,42* | € 13,91* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,91* | € 14,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,05* | € 15,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,30* | € 18,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,30* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,91* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|