| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542487 Herst.-Nr.: ORG1L EAN/GTIN: 5010424025126 |
| | | |
|
| | |
| Geeignet für häufige Anwendung. Schnell abwaschbar, enthält Stoffe zur besseren Rückfeuchtung und Pflege der Haut. Ohne Farbstoffe. Für deb® Seifenspender Proline InstantFOAM. Bezeichnung: Original FOAM WASH™ Nachfüllung:Verpackung: Patrone Unterverpackung: 6 x 1 l Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 6x 1 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 70,98* | € 90,57* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 71,00* | € 92,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 72,44* | € 96,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 80,19* | € 101,36* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 108,19* | € 130,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Liter (ab € 11,83* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|