| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542504 Herst.-Nr.: 318693 EAN/GTIN: 5000204151527 |
| | |
|
| | |
| Auffrischender Reiniger für den Einsatz in professionellen Räumlichkeiten. 3 x gründlicherer Entfernung von Staub und Schmutz im Vergleich zu trockenen Tüchern. Befreit die meisten harten Oberflächen von Staub, Schlieren, Fingerabdrücken und Schmutz, ohne Streifen oder Rückstände zu hinterlassen oder Oberflächen zu beschädigen. Hinterläßt einen sauberen, frischen Duft. Exklusive Großpackung für Profis. Zur Verwendung in allen gewerblichen oder öffentlichen Räumen. Für Chrom, Edelstahl, Glas, Spiegel, versiegeltes Holz, Holzlaminat, Kunststoff, Elektronik, Granit, Quarz u.v.m.. Hinweis: Nur auf versiegelten Oberflächen sicher zu verwenden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Möbelpolitur | Inhalt: | 400 ml | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,34* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,72* | € 5,42* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,63* | € 5,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0093* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|