Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550126001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5281-00-35
EAN/GTIN:
     4002432324422
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: blau.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
lichtgrau/blau
Format:
A4/C4
Anzahl der Schubfächer:
10
Höhe der Schublade:
22 mm
Außenmaße (B x H x T):
285 x 290 x 355 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
Polystyrol
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffene
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, kunststoffgehäuse, Formularboxen, Formularkästen, Schubladenboxen, Ablagekörbe, -boxen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,12*
€ 82,59*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 63,04*
€ 82,62*
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 85,32*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 65,21*
€ 85,68*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 67,84*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,10*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,25*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.