Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Formular-Set, 10 Schubladen, lichtgrau/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550126010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5281-00-89
EAN/GTIN:
     4002432311279
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Leitz Schubladenset Formular-Set mit 10 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 290 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau. Schubladen: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
lichtgrau/dunkelgrau
Format:
A4/C4
Anzahl der Schubfächer:
10
Höhe der Schublade:
22 mm
Außenmaße (B x H x T):
285 x 290 x 355 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
Polystyrol
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffene
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Formularboxen, Formularkästen, Schubladenboxen, Ablagekörbe, -boxen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 63,77*
€ 84,24*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 63,67*
€ 84,25*
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 85,60*
€ 5,95*
ab € 67,15*
€ 91,92*
€ 5,50*
ab € 70,95*
€ 96,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,33*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,99*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,07*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,18*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.