Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550391
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9778N
EAN/GTIN:
     4003801018751
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
WEDO Edelstahlschere, aus rostfreiem und gehärtetem Edelstahl. Mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang. Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff, auf SB-Karte. Länge: 21,0 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Griffarbe:
schwarz
Form:
schlank zugeschnitten mit leicht abgerundeter Spitze
Werkstoff:
rostgeschützter Edelstahl, Kunststoffgriff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,28*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,32*
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,43*
Lager 690
559
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,44*
2 Tage
4800
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.