Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-550923001 Herst.-Nr.: 7013 EAN/GTIN: 4004675070135 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 225, Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Kugelschreiber K1, Typbezeichnung der Mine: Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G1, Material des Schaftes: Metall, Länge: 107 mm, Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine in Premium-Ausführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,72* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,94* | € 1,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,98* | € 1,83* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,9948* | € 1,8548* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|