Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-551815 Herst.-Nr.: 140280 EAN/GTIN: 7310791102016 |
| |
|
| | |
| Trockene, extra weiche Kosmetiktücher aus saugfähigem Zellstoff, 2-lagig. In praktischer Karton-Entnahmebox mit 100 Stück Tüchern: ein Tuch ziehen - nächstes Tuch wird zur weiteren Entnahme etwas rausgezogen. Tuchformat: Format 20,0 x 20,8 cm. Tuchfarbe: weiß. Ausführung: Größe der Entnahmebox BxHxT: 22,5 x 5,2 x 11,5 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Falzung: | Z-Falzung | bedruckt: | nein | geprägt: | nein | Farbe: | weiß | Größe: | 20 x 20,8 cm | Packungsinhalt: | Box mit 100 Tüchern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,24* | € 2,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,65* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,65* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,72* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0158* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|