Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Manila, A4, 250g/m², rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-557144775
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003775
EAN/GTIN:
     4014481500313
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Vorder- und Rückendeckel mit Beschriftungslinien. Schnellheftmechanik mit Metalldeckleiste. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Aus 250 g/qm Manilakarton (RC). Für A4.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische oder Amtsheftung
Farbe:
rot
Format:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Manilakarton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1461
1
€ 5,49*
ab € 0,15*
€ 0,256*
1
€ 6,95*
ab € 0,149*
€ 0,274*
2 Tage
971
1
€ 2,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1 Tag
1577
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.