Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-557517023 Herst.-Nr.: 362-23 EAN/GTIN: 4007817362037 |
| |
|
| | |
| Textmarker triplus® textsurfer®. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: ca. 1 - 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben. Für Papier, Fax und Durchschreibesätze, ergonomischer Dreikantschaft, lichtbeständige Pigmenttinte, INKJET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke nicht. Farbe des Schaftes: Entsprechend der Tintenfarbe. Clip vorhanden. Farbe: pink. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | pink | Strichstärke: | ca. 1 - 4 mm | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,29* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,35* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,82* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|