| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558005 Herst.-Nr.: 2113 EAN/GTIN: 4019333021091 |
| |
|
| | |
| Der Arbeitsblock A3 100g 10BL von PENIG ist perfekt für das technische Zeichnen geeignet. Mit seiner Größe im A3-Format bietet er ausreichend Platz für detaillierte Zeichnungen. Das Papier hat eine Grammatur von 100 g/m², was für eine angenehme Stabilität und ein hochwertiges Schreibgefühl sorgt. Weitere Informationen: | | Größe: | A3 | Grammatur: | 100 g/qm | Farbe: | weiß | Inhalt: | Block mit 10 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,46* | € 2,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,64* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|