| |
|
| Artikel-Nr.: 690-559890 Herst.-Nr.: 840310 EAN/GTIN: 4016182843102 |
| |
|
| | |
| DFW Meisterbütten - industriell gefertigtes Büttenpapier mit gehämmerter Oberfläche, und klassischem Wellenschnittrand. Ein Schreibpapier für den konservativen Briefeschreiber, das alle Anforderungen einer edlen Schreibpapierserie erfüllt. Weitere Informationen: | | Serie: | Meisterbütten | Format: | A6 hoch doppelt | Farbe: | weiß | Oberfläche: | gehämmert | Ausführung: | Umschlag gefüttert | Grammatur: | Karte 200 g/qm | Packungsinhalt: | 10 Doppelkarten + 10 Umschläge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,17* | € 5,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|