Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-560689016 Herst.-Nr.: 819022 EAN/GTIN: 4012700819024 |
| |
|
| | |
| Die Klinge der Pelikan griffix Schulschere ist 3x härter als Stahl durch eine Titan-Nitrid-Beschichtung. Die runde Klinge eignet sich besonders gut für jüngere Kinder, die das Schneiden schon gut können. Der ergonomische Griff besteht aus hartem und weichem, hochwertigen Kunststoff und ist PVC- und Latex-frei. Wie beim beliebten griffix Schreiblernsystem sorgt das lachende griffix Gesicht für die richtige Handhaltung. Mit Namensfeld. Pelikan gewährt auf die griffix Schulschere 25 Jahre Garantie! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe des Griffs: | pink | Länge: | 14 cm | Form: | rund | Material: | Kunststoff/Titannitrid | Besonderheiten: | lachendes Griffix-Gesicht für richtige Handhaltung und mit Namensschild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, lernschere rechtshänder, kinderschere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,33* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,46* | € 4,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,57* | € 4,49* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,93* | € 5,02* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,69* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|