Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Gr.2 schwarz 7x11cm metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-562002023
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331777
EAN/GTIN:
     4012700331779
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl, nachfüllbar. Stempelfläche: 11 x 7 cm. Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Größe 2
Breite:
110 mm
Länge:
70 mm
dokumentenecht:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 6,07*
Lager 690
200
1
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 6,15*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,19*
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,41*
1
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.