Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Gr.2E grün 7x11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-562005011
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     336206
EAN/GTIN:
     4012700336200
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 2E. Kunststoff-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl, nachfüllbar. Stempelfläche: 11 x 7 cm. Stempelfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
Größe 2
Breite:
110 mm
Länge:
70 mm
dokumentenecht:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,84*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 6,19*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 6,42*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,83*
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.