Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silbentrennstift rot/blau dick dreieckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-566540
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     810838
EAN/GTIN:
     4012700810830
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte
Ideal für Schreibanfänger, Kinderhände werden durch das Drehen des Stiftes gelockert, ergonomische Dreikant-Form, weiche Qualitätsmine für gute Farbabgabe. kräftige Farben, FSC 100%, auch als Korrektur-Stift geeignet,
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot/blau
Stärke der Mine:
4 mm
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Länge:
175 mm
Durchmesser:
5 mm
Material des Schaftes:
Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
12
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,54*
Lager 690
120
12
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,60*
52 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,61*
1
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,89*
1
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.