Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel griffix®, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-566668
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     604604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Inhalt: 9 x 700818, Schulzirkel Grifix blau, Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 1. Verwendung für Zapfendurchmesser: nein mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 27,2 mm. Länge: 1550 mm. Farbe: blau.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 39,85182*
€ 53,76177*
Lager 690
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 46,26306*
€ 61,65306*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,33*
€ 72,59*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,65306*
€ 73,36714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,74298*
€ 72,28415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,26303*
€ 69,33301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,72304*
€ 67,50042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,22303*
€ 63,33541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,26306*
€ 55,05304
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 5,14034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.