Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566788101 Herst.-Nr.: 822374 EAN/GTIN: 4012700822376 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füller Pina Colada, blau metallic Pina Colada. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M . Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Blau Metallic, Ausführung der Griffzone: für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet, Material des Clips: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit Schreibgerät, inkl. 1 GTP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | blau metallic | Ausführung der Feder: | M - Standard | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder mit Iridium-Korn | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Faltschachtel mit Schreibgerät, inkl. 1 GTP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,02* | € 6,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,33* | € 7,04* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,52* | € 7,36* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|