Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte MicroSDHC, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-576287
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR958
EAN/GTIN:
     4260283113538
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder Micro SD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
16 GB
Typ:
Micro SDHC Speicherkarte
Geschwindigkeit:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
12 MB/s
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
ca. 11 x 15 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien, SD-Karten, Micro SD-Karten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,55*
1
€ 4,50*
ab € 2,43*
€ 3,67*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 3,74*
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,99*
Lager 690
35
1
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR959
ab € 2,72*
Zubehör
Mediarange
MR957
ab € 1,98*
Zubehör
Mediarange
MR956
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.