Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.21, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-587026
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050347
EAN/GTIN:
     4006144582071
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulblock. Bindung (Art): Kopfgeleimt. 4fach-Lochung. Optik Paper 90 g/qm. 4 Farben sortiert. Format: A4. Lineatur: 9mm liniert. Blatt 50
Weitere Informationen:
Lineatur:
21: liniert
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,83*
Lager 690
104
1
€ 5,49*
ab € 1,67742*
€ 3,04742*
1 Tag
104
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,34*
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04742*
€ 3,62643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49742*
€ 2,97193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31742*
€ 2,75773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22742*
€ 2,65063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14742*
€ 2,55543
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67742*
€ 1,99613
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.