Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild Monat, 8x12 Monate, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590109011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5872
EAN/GTIN:
     4250062158720
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Aus farbigem, selbstklebenden Papier. Etikettengröße: 57 x 28 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Monatsnamen
Breite:
57 mm
Höhe:
28,5 mm
Packungsinhalt:
96 Stück (= 8x12 Monate)
Weitere Suchbegriffe: Inhaltsschildchen, Blankoschilder, Einsteckschilder, Schilder, Beschriftungsschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,10*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,13*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,01855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.