Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 500 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590354
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8960
EAN/GTIN:
     4001868089608
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Faltblatt
Faltblätter in 10 Farben sortiert. 70g/m².
Weitere Informationen:
Format:
10 x 10 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
500 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,69*
2 Tage
55
€ 1,95*
ab € 2,99*
€ 4,91*
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,69*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 6,78*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8965
ab € 5,00*
Sonstiges
Folia
8970
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.