| |
|
| Artikel-Nr.: 690-596414 Herst.-Nr.: 16000V EAN/GTIN: 4021819000605 |
| |
|
| | |
| 16 Monate, Vorjahr und Folgejahr gerastert. Ferientermine, Sonn- und Feiertage gerastert. Druck: 2-farbig, Karton 170 g/qm. Einzeln gerollt, bzw. im Pack. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | November 2023 - Februar 2025 | Breite: | 120 cm | Höhe: | 85 cm | Druck: | blau/rot/weiß | Material: | Karton | Grammatur: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,52* | € 9,32* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,20* | € 11,22* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,68* | € 11,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,38* | € 14,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|