Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter 8x8cm 70g sortiert 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-597825
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8958
EAN/GTIN:
     4001868089585
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter in 10 Farben sortiert. 70g/m².
Weitere Informationen:
Format:
8 x 8 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
500 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 5,21*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 6,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.