Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.25, liniert mit Rand/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-599654
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050350
EAN/GTIN:
     4006144582132
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulblock. Bindung (Art): Kopfgeleimt. 4fach-Lochung. Optik Paper 90 g/qm. 4 Farben sortiert. Lineatur: 9mm liniert, weisser Rand rechts. Blatt 50.
Weitere Informationen:
Lineatur:
25: liniert/Rand
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,49*
Lager 690
108
5
€ 5,49*
ab € 1,67742*
€ 3,05742*
2 Tage
108
5
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,05742*
€ 3,63833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50742*
€ 2,98383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32742*
€ 2,76963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22742*
€ 2,65063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16742*
€ 2,57923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67742*
€ 1,99613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,2871* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.