Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø8mm, 416 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602124001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3011
EAN/GTIN:
     4004182030110
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
Ø 8 mm
Inhalt:
4 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
416
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungspunkte 8 mm avery, etiketten rund avery, etiketten rund, etiketten, aufkleber, etikett, etikette, klebeetiketten, labels, klebepunkte, markierungspunkte, aufkleber rund, runde etiketten, runde aufkleber, klebepunkt, farbpunkt, farbige klebepunkte, runde klebeetiketten, farbpunkte, markierungspu
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
185
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,23*
1 Tag
15
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,43*
1 Tag
185
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,46*
1 Tag
132
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.