Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 13x8mm, 384 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602125
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     4004182030417
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 13 x 8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 64 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
13 x 8 mm
Inhalt:
6 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
384
Format:
Kleinformat
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
13
Format Länge (Etikett):
8
Grundmaterial:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,36*
1
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 1,39*
Lager 690
95
1
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,42*
2 Tage
95
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,53*
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 384 Etiketten (ab € 0,00214* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.