Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 32x10mm, 132 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602128
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3044
EAN/GTIN:
     4004182030448
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 32 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 22 Etiketten. Inhalt gesamt: 132 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
32 x 10 mm
Inhalt:
6 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
132
Format:
Kleinformat
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
32
Format Länge (Etikett):
10
Grundmaterial:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,32*
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,36*
Lager 690
149
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,37*
1 Tag
321
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 132 Etiketten (ab € 0,00607* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.